THREELINE - BOMBILLA LED 7W SMD2835 - GN45-7WE27BF

Threeline Technology, S.L.
CopiarCopiar
THREELINE - BOMBILLA LED 7W SMD2835

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 7...7 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Forma de lámpara - Reflector

  • Lámpara de filamento - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GN45-7WE27BF

Ref.Sonepar

389675

EAN

8436049269818

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

7...7 W

Tipo de tensión:

CA

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

GU10

Temperatura de color:

6500...6500 K

Designación de lámpara:

PAR16

Un producto de THREELINE

Descubra la serie THREELINE