THREELINE - BOMBILLA LED ESTANDAR 12W - STDN12WE27BF

Threeline Technology, S.L.
CopiarCopiar
THREELINE - BOMBILLA LED ESTANDAR 12W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 12...12 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Forma de lámpara - Forma de pera

  • Lámpara de filamento - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

STDN12WE27BF

Ref.Sonepar

272808

EAN

8436049269726

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

12...12 W

Tipo de tensión:

CA

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

E27

Temperatura de color:

6500...6500 K

Designación de lámpara:

Tipo A

Un producto de THREELINE

Descubra la serie THREELINE