THREELINE - CARRIL ELECTRIFICADO 2M BLANCO - ACRBL

Threeline Technology, S.L.
CopiarCopiar
THREELINE - CARRIL ELECTRIFICADO 2M BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Color - Blanco

  • Apto para empotrar - no

  • Compatible para montaje en superficie - sí

  • Longitud - 2000 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ACRBL

Ref.Sonepar

389581

EAN

8499160691036

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Color:

Blanco

Apto para empotrar:

no

Compatible para montaje en superficie:

sí

Longitud:

2000 mm

Un producto de THREELINE

Descubra la serie THREELINE