THREELINE - DOWNLED I NEODOWN 18W 4000K BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto para montaje en techo - sí
Receptáculo de color - Blanco
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia máxima del sistema - 18 W
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
348 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
ND20RBNBL
Ref.Sonepar
178518
EAN
8436049265506
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto para montaje en techo:
sí
Receptáculo de color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia máxima del sistema:
18 W
Temperatura de color:
4000...4000 K
Un producto de THREELINE
Descubra la serie THREELINE


