THREELINE - LAMAPRA LED 7W 120 SMD2835 GU10 BLC. - LE7WGU10BC120

Threeline Technology, S.L.
CopiarCopiar
THREELINE - LAMAPRA LED 7W 120 SMD2835 GU10 BLC.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 240...240 V

  • Potencia lámpara - 7...7 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Forma de lámpara - Reflector

  • Lámpara de filamento - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LE7WGU10BC120

Ref.Sonepar

142991

EAN

8499012000757

Tensión nominal desde/hasta:

240...240 V

Potencia lámpara:

7...7 W

Tipo de tensión:

CA

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

GU10

Temperatura de color:

3000...3000 K

Designación de lámpara:

PAR16