THREELINE - LAMP.B95 13W E27 BLANCO NEUTRO

Threeline Technology, S.L.
CopiarCopiar
THREELINE - LAMP.B95 13W E27 BLANCO NEUTRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 13...13 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Lámpara de filamento - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

112 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

B95-13WE27BN

Ref.Sonepar

389609

EAN

8436049266534

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

13...13 W

Tipo de tensión:

CA

Lámpara de filamento:

no

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Tipo de casquillo:

E27

Un producto de THREELINE

Descubra la serie THREELINE