THREELINE - LAMP.CFL-PL 9W BL.FRIO - PL40EG24BF

Threeline Technology, S.L.
CopiarCopiar
THREELINE - LAMP.CFL-PL 9W BL.FRIO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 9...9 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Forma de lámpara - Tubo, un lado fijado

  • Lámpara de filamento - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PL40EG24BF

Ref.Sonepar

97913

EAN

8436049261843

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

9...9 W

Tipo de tensión:

CA

Forma de lámpara:

Tubo, un lado fijado

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

G24d-2

Temperatura de color:

6500...6500 K

Designación de lámpara:

Otros

Un producto de THREELINE

Descubra la serie THREELINE