THREELINE - LAMP.CFL-PL ELIPTICA 9W E27 BL.FRIO - PL40EE27BF

Threeline Technology, S.L.
CopiarCopiar
THREELINE - LAMP.CFL-PL ELIPTICA 9W E27 BL.FRIO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 9...9 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Lámpara de filamento - no

  • Color de la luz según EN 12462-1 - Frío > 5300 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PL40EE27BF

Ref.Sonepar

203985

EAN

8436049262178

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

9...9 W

Tipo de tensión:

CA

Lámpara de filamento:

no

Color de la luz según EN 12462-1:

Frío > 5300 K

Tipo de casquillo:

E27

Un producto de THREELINE

Descubra la serie THREELINE