THREELINE - LAMP.ESPECIAL C/CONECTOR G4 3W BLF.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Potencia lámpara - 3...3 W
Lámpara de filamento - no
Color de la luz según EN 12462-1 - Frío > 5300 K
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
21 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
G4-3WBF
Ref.Sonepar
248389
EAN
8436049266572
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Potencia lámpara:
3...3 W
Lámpara de filamento:
no
Color de la luz según EN 12462-1:
Frío > 5300 K
Tipo de casquillo:
G4
Un producto de THREELINE
Descubra la serie THREELINE


