THREELINE - LAMP.ESPECIAL C.CONECTOR G9 4W BLC. - G9-4WBC

Threeline Technology, S.L.
CopiarCopiar
THREELINE - LAMP.ESPECIAL C.CONECTOR G9 4W BLC.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 4...4 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Forma de lámpara - Cápsula

  • Lámpara de filamento - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

G9-4WBC

Ref.Sonepar

389666

EAN

8436049266602

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

4...4 W

Tipo de tensión:

CA

Forma de lámpara:

Cápsula

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

G9

Temperatura de color:

3000...3000 K

Designación de lámpara:

Otros

Un producto de THREELINE

Descubra la serie THREELINE