Fin de vida

THREELINE - LAMP.LED 7W SMD2835 GU10 BL.CALIDO 120 - LM7WGU10BC120

Threeline Technology, S.L.
CopiarCopiar
THREELINE - LAMP.LED 7W SMD2835 GU10 BL.CALIDO 120

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 7...7 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Lámpara de filamento - no

  • Tipo de casquillo - GU10

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LM7WGU10BC120

Ref.Sonepar

186783

EAN

8436049265469

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

7...7 W

Tipo de tensión:

CA

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

GU10

Un producto de THREELINE

Descubra la serie THREELINE