Fin de vida

THREELINE - LAMP.LED 7W SMD2835 GU10 BL.FRIO 120 - LM7WGU10BF120

Threeline Technology, S.L.
CopiarCopiar
THREELINE - LAMP.LED 7W SMD2835 GU10 BL.FRIO 120

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 7...7 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

  • Forma de lámpara - Reflector

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LM7WGU10BF120

Ref.Sonepar

190528

EAN

8436049265445

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

7...7 W

Tipo de tensión:

CA

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Tipo de casquillo:

GU10

Color:

Blanco

Temperatura de color:

6000...6000 K

Diámetro:

50 mm

Longitud:

55 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

PAR16

Un producto de THREELINE

Descubra la serie THREELINE