THREELINE - LAMP.LED 7W SMD2835 GU10 BL.FRIO 60 - LM7WGU10BF60
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia lámpara - 7...7 W
Tipo de tensión - CA
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara - Reflector
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LM7WGU10BF60
Ref.Sonepar
201412
EAN
8436049266251
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia lámpara:
7...7 W
Tipo de tensión:
CA
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opal
Tipo de casquillo:
GU10
Color:
Blanco
Temperatura de color:
6000...6000 K
Diámetro:
50 mm
Longitud:
55 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
PAR16
Un producto de THREELINE
Descubra la serie THREELINE


