THREELINE - LAMP.PAR20 IP65 5W E27 BLANCO NEUTRO - PAR20IP65-5WE27BN

Threeline Technology, S.L.
CopiarCopiar
THREELINE - LAMP.PAR20 IP65 5W E27 BLANCO NEUTRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 5...5 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Forma de lámpara - Reflector

  • Lámpara de filamento - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PAR20IP65-5WE27BN

Ref.Sonepar

485580

EAN

8436049266282

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

5...5 W

Tipo de tensión:

CA

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Tipo de casquillo:

E27

Grado de protección (IP):

IP65

Designación de lámpara:

PAR20

Un producto de THREELINE

Descubra la serie THREELINE