THREELINE - LAMP.PLL 38 CHIPS SMD5630 21W BL.FRIO

Threeline Technology, S.L.
CopiarCopiar
THREELINE - LAMP.PLL 38 CHIPS SMD5630 21W BL.FRIO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Potencia lámpara - 21...21 W

  • Lámpara de filamento - no

  • Color de la luz según EN 12462-1 - Frío > 5300 K

  • Tipo de casquillo - 2G11

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

175 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PLL21WBF

Ref.Sonepar

188193

EAN

8436049264493

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Potencia lámpara:

21...21 W

Lámpara de filamento:

no

Color de la luz según EN 12462-1:

Frío > 5300 K

Tipo de casquillo:

2G11

Un producto de THREELINE

Descubra la serie THREELINE