THREELINE - LAMP.PLL 48 LED SMD5630 BL.FRIO 180

Threeline Technology, S.L.
CopiarCopiar
THREELINE - LAMP.PLL 48 LED SMD5630 BL.FRIO 180

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Lámpara de filamento - no

  • Color de la luz según EN 12462-1 - Frío > 5300 K

  • Tipo de casquillo - 2G11

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PLL19WBF180

Ref.Sonepar

389822

EAN

8436049261829

Lámpara de filamento:

no

Color de la luz según EN 12462-1:

Frío > 5300 K

Tipo de casquillo:

2G11

Un producto de THREELINE

Descubra la serie THREELINE