THREELINE - LAMPARA B120 16W E27 BLANCO CALIDO - B120-16WE27BC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Potencia lámpara - 16...16 W
Tipo de tensión - CA
Lámpara de filamento - no
Color de la luz según EN 12462-1 - Cálido < 3300 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
B120-16WE27BC
Ref.Sonepar
315831
EAN
8436049266565
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Potencia lámpara:
16...16 W
Tipo de tensión:
CA
Lámpara de filamento:
no
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
E27
Un producto de THREELINE
Descubra la serie THREELINE


