THREELINE - LAMPARA B95 13W E27 BLANCO CALIDO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Potencia lámpara - 13...13 W
Tipo de tensión - CA
Lámpara de filamento - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
112 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
B95-13WE27BC
Ref.Sonepar
389608
EAN
8436049266541
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Potencia lámpara:
13...13 W
Tipo de tensión:
CA
Lámpara de filamento:
no
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
E27
Un producto de THREELINE
Descubra la serie THREELINE


