THREELINE - LAMPARA LED 7W SMD2835 - LN7W GU10BC120

Threeline Technology, S.L.
CopiarCopiar
THREELINE - LAMPARA LED 7W SMD2835

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 7...7 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Forma de lámpara - Reflector

  • Lámpara de filamento - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LN7W GU10BC120

Ref.Sonepar

260482

EAN

8499160765065

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

7...7 W

Tipo de tensión:

CA

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

GU10

Temperatura de color:

3000...3000 K

Designación de lámpara:

PAR16

Un producto de THREELINE

Descubra la serie THREELINE