THREELINE - LAMPARA LED FIL.GLOBO 6W E27 BLC. - GOLD95-6WE27BC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Potencia lámpara - 6...6 W
Tipo de tensión - CA
Forma de lámpara - Redondo/globo
Lámpara de filamento - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GOLD95-6WE27BC
Ref.Sonepar
425994
EAN
8436049268057
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Potencia lámpara:
6...6 W
Tipo de tensión:
CA
Forma de lámpara:
Redondo/globo
Lámpara de filamento:
sí
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
E27
Un producto de THREELINE
Descubra la serie THREELINE


