THREELINE - LAMPARA LED PAR 56 BF - PAR56BF

Threeline Technology, S.L.
CopiarCopiar
THREELINE - LAMPARA LED PAR 56 BF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V

  • Tipo de tensión - CA

  • Forma de lámpara - Reflector

  • Lámpara de filamento - no

  • Color de la luz según EN 12462-1 - Frío > 5300 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PAR56BF

Ref.Sonepar

485698

EAN

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Tipo de tensión:

CA

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Color de la luz según EN 12462-1:

Frío > 5300 K

Tipo de casquillo:

Terminal enroscado

Designación de lámpara:

Otros

Un producto de THREELINE

Descubra la serie THREELINE