THREELINE - LAMPARA LED PISC.IP68 SUPF.18W BLF. - PAR56-SBF

Threeline Technology, S.L.
CopiarCopiar
THREELINE - LAMPARA LED PISC.IP68 SUPF.18W BLF.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V

  • Potencia lámpara - 18...18 W

  • Lámpara de filamento - no

  • Color de la luz según EN 12462-1 - Frío > 5300 K

  • Tipo de casquillo - Terminal enroscado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PAR56-SBF

Ref.Sonepar

255760

EAN

8436049269481

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Potencia lámpara:

18...18 W

Lámpara de filamento:

no

Color de la luz según EN 12462-1:

Frío > 5300 K

Tipo de casquillo:

Terminal enroscado

Un producto de THREELINE

Descubra la serie THREELINE