THREELINE - LAMPARA PAR 56 PISCINA 20,0W 120LM 5700K - PAR56BF546
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Tipo de tensión - CA
Forma de lámpara - Reflector
Lámpara de filamento - no
Color de la luz según EN 12462-1 - Frío > 5300 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PAR56BF546
Ref.Sonepar
137973
EAN
8436049262321
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Tipo de tensión:
CA
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Color de la luz según EN 12462-1:
Frío > 5300 K
Tipo de casquillo:
Terminal enroscado
Designación de lámpara:
Otros
Un producto de THREELINE
Descubra la serie THREELINE


