THREELINE - LAMPARA PAR38 IP65 18W - PAR386518WE27BN

Threeline Technology, S.L.
CopiarCopiar
THREELINE - LAMPARA PAR38 IP65 18W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 18...18 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Forma de lámpara - Reflector

  • Lámpara de filamento - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PAR386518WE27BN

Ref.Sonepar

260203

EAN

8436572480094

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

18...18 W

Tipo de tensión:

CA

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Tipo de casquillo:

E27

Grado de protección (IP):

IP65

Designación de lámpara:

PAR38

Un producto de THREELINE

Descubra la serie THREELINE