THREELINE - LAMPARA PAR38 IP65 18W - PAR386518WE27BC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Potencia lámpara - 18...18 W
Tipo de tensión - CA
Forma de lámpara - Reflector
Lámpara de filamento - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PAR386518WE27BC
Ref.Sonepar
389573
EAN
8436572480100
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Potencia lámpara:
18...18 W
Tipo de tensión:
CA
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
E27
Grado de protección (IP):
IP65
Designación de lámpara:
PAR38
Un producto de THREELINE
Descubra la serie THREELINE


