THREELINE - PANTALLA ESTC.36W CABLEADA P/TUBO LED - PE1X36

Threeline Technology, S.L.
CopiarCopiar
THREELINE - PANTALLA ESTC.36W CABLEADA P/TUBO LED

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en pared - sí

  • Apto para montaje suspendido - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Apto para empotrar - sí

  • Compatible para montaje en superficie - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PE1X36

Ref.Sonepar

135620

EAN

8436049263441

Montaje en pared:

sí

Apto para montaje suspendido:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Apto para empotrar:

sí

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para configuración de línea de iluminación:

sí

Tipo de portalámparas:

G13

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Gris

Material del difusor:

Plástico estructurado

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Longitud:

1200 mm

Un producto de THREELINE

Descubra la serie THREELINE