THREELINE - PROYECTOR LED 100W EXTRAFINO BLF.NG

Threeline Technology, S.L.
CopiarCopiar
THREELINE - PROYECTOR LED 100W EXTRAFINO BLF.NG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie -

  • Apto para empotrar - no

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Receptáculo de color - Negro

  • Potencia máxima del sistema - 100 W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

IPRN100WBFNE

Ref.Sonepar

425986

EAN

8436049269429

Compatible para montaje en superficie:

Apto para empotrar:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Receptáculo de color:

Negro

Potencia máxima del sistema:

100 W

Un producto de THREELINE

Descubra la serie THREELINE