THREELINE - PROYECTOR LED 100W SMD5730 BLF. - PRG100WBF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para montaje en superficie - sí
Ajustabilidad - Giratorio y orientable
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Distribución del haz - Simétrico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PRG100WBF
Ref.Sonepar
181501
EAN
8436049265872
Compatible para montaje en superficie:
sí
Ajustabilidad:
Giratorio y orientable
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Potencia máxima del sistema:
100 W
Temperatura de color:
5500...5500 K
Un producto de THREELINE
Descubra la serie THREELINE


