THREELINE - PROYECTOR LED 30W EXTRAFINO BLF.NG - IPRN30WBFNE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Compatible para montaje en superficie - sí
Apto para empotrar - no
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Receptáculo de color - Negro
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1006 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
IPRN30WBFNE
Ref.Sonepar
248595
EAN
8436049269344
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para empotrar:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Receptáculo de color:
Negro
Potencia máxima del sistema:
30 W
Un producto de THREELINE
Descubra la serie THREELINE


