THREELINE - TUBO LED 120cm 18W VID.C/RECUB.POLIC.-BC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Potencia lámpara - 18...18 W
Forma de lámpara - Tubo, doble extremo
Lámpara de filamento - no
Color de la luz según EN 12462-1 - Cálido < 3300 K
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
143 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
T8GP120BC
Ref.Sonepar
238829
EAN
8436049267395
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Potencia lámpara:
18...18 W
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Lámpara de filamento:
no
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
G13
Un producto de THREELINE
Descubra la serie THREELINE


