THREELINE - TUBO LED 120CM 24V BL.FRIO

Threeline Technology, S.L.
CopiarCopiar
THREELINE - TUBO LED 120CM 24V BL.FRIO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma de lámpara - Tubo, doble extremo

  • Lámpara de filamento - no

  • Color de la luz según EN 12462-1 - Frío > 5300 K

  • Tipo de casquillo - G13

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

T824V120BF

Ref.Sonepar

205996

EAN

8436049266435

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Color de la luz según EN 12462-1:

Frío > 5300 K

Tipo de casquillo:

G13

Un producto de THREELINE

Descubra la serie THREELINE