THREELINE - TUBO LED 120cm ESPECIAL CARNICERIA - T8FM120
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Potencia lámpara - 18...18 W
Tipo de tensión - CA
Forma de lámpara - Tubo, doble extremo
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
364 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
T8FM120
Ref.Sonepar
187154
EAN
8436049265285
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Potencia lámpara:
18...18 W
Tipo de tensión:
CA
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Lámpara de filamento:
no
Tipo de casquillo:
G13
Color:
Otros
Temperatura de color:
3400...3400 K
Longitud:
1200 mm
Designación de lámpara:
T8
Un producto de THREELINE
Descubra la serie THREELINE


