THREELINE - TUBO LED 150cm 22W VID.C/RECUB.POLIC.-BC - T8GP150BC

Threeline Technology, S.L.
CopiarCopiar
THREELINE - TUBO LED 150cm 22W VID.C/RECUB.POLIC.-BC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 22...22 W

  • Forma de lámpara - Tubo, doble extremo

  • Lámpara de filamento - no

  • Color de la luz según EN 12462-1 - Cálido < 3300 K

  • Tipo de casquillo - G13

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

T8GP150BC

Ref.Sonepar

237623

EAN

8436049267425

Potencia lámpara:

22...22 W

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

G13

Un producto de THREELINE

Descubra la serie THREELINE