THREELINE - TUBO LED 150cm 22W VID.C/RECUB.POLIC.-BF - T8GP150BF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Potencia lámpara - 22...22 W
Tipo de tensión - CA
Forma de lámpara - Tubo, doble extremo
Lámpara de filamento - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
T8GP150BF
Ref.Sonepar
232230
EAN
8436049267401
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Potencia lámpara:
22...22 W
Tipo de tensión:
CA
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Tipo de casquillo:
G13
Temperatura de color:
6500...6500 K
Longitud:
1500 mm
Designación de lámpara:
T8
Un producto de THREELINE
Descubra la serie THREELINE


