THREELINE - TUBO LED 150cm ESPECIAL CARNICERIA - T8FM150
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Potencia lámpara - 22...22 W
Tipo de tensión - CA
Forma de lámpara - Tubo, doble extremo
Lámpara de filamento - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
T8FM150
Ref.Sonepar
176302
EAN
8436049265292
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Potencia lámpara:
22...22 W
Tipo de tensión:
CA
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Lámpara de filamento:
no
Tipo de casquillo:
G13
Color:
Otros
Temperatura de color:
3400...3400 K
Longitud:
1500 mm
Designación de lámpara:
T8
Un producto de THREELINE
Descubra la serie THREELINE


