THREELINE - TUBO LED 150cm PERIMETRAL 240o BL.FRIO - T833150BF

Threeline Technology, S.L.
CopiarCopiar
THREELINE - TUBO LED 150cm PERIMETRAL 240o BL.FRIO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma de lámpara - Tubo, doble extremo

  • Lámpara de filamento - no

  • Color de la luz según EN 12462-1 - Frío > 5300 K

  • Tipo de casquillo - G13

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

T833150BF

Ref.Sonepar

148827

EAN

8499210001624

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Color de la luz según EN 12462-1:

Frío > 5300 K

Tipo de casquillo:

G13

Un producto de THREELINE

Descubra la serie THREELINE