THREELINE - TUBO LED 90cm 15W VID.C/RECUB.POLIC.-BC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Potencia lámpara - 15...15 W
Forma de lámpara - Tubo, doble extremo
Lámpara de filamento - no
Color de la luz según EN 12462-1 - Cálido < 3300 K
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
112 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
T8GP90BC
Ref.Sonepar
233865
EAN
8436049267364
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Potencia lámpara:
15...15 W
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Lámpara de filamento:
no
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
G13
Un producto de THREELINE
Descubra la serie THREELINE


