THREELINE - TUBO LED 90cm 15W VID.C/RECUB.POLIC.-BN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 240...240 V
Potencia lámpara - 15...15 W
Tipo de tensión - CA
Forma de lámpara - Tubo, doble extremo
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
112 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
T8GP90BN
Ref.Sonepar
226335
EAN
8436049267357
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
240...240 V
Potencia lámpara:
15...15 W
Tipo de tensión:
CA
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Lámpara de filamento:
no
Tipo de casquillo:
G13
Temperatura de color:
4000...4000 K
Longitud:
900 mm
Designación de lámpara:
T8
Un producto de THREELINE
Descubra la serie THREELINE


