THREELINE - TUBO LED DE VIDRIO CON RECUBRIMIENTO DE PET 120 BN - T8GP120BN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Potencia lámpara - 18...18 W
Tipo de tensión - CA
Forma de lámpara - Tubo, doble extremo
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
364 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
T8GP120BN
Ref.Sonepar
231738
EAN
8436049267388
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Potencia lámpara:
18...18 W
Tipo de tensión:
CA
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Tipo de casquillo:
G13
Temperatura de color:
4000...4000 K
Longitud:
1200 mm
Designación de lámpara:
T8
Un producto de THREELINE
Descubra la serie THREELINE


