THREELINE - TUBO LED DE VIDRIO CON RECUBRIMIENTO DE PET 150 BN - T8GP150BN

Threeline Technology, S.L.
CopiarCopiar
THREELINE - TUBO LED DE VIDRIO CON RECUBRIMIENTO DE PET 150 BN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 22...22 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Forma de lámpara - Tubo, doble extremo

  • Lámpara de filamento - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

T8GP150BN

Ref.Sonepar

231733

EAN

8436049267418

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

22...22 W

Tipo de tensión:

CA

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

G13

Temperatura de color:

4000...4000 K

Longitud:

1500 mm

Designación de lámpara:

T8

Un producto de THREELINE

Descubra la serie THREELINE