THREELINE - TUBO LED DE VIDRIO CON RECUBRIMIENTO DE PET 60 BF - T8GP60BF

Threeline Technology, S.L.
CopiarCopiar
THREELINE - TUBO LED DE VIDRIO CON RECUBRIMIENTO DE PET 60 BF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 9...9 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Forma de lámpara - Tubo, doble extremo

  • Lámpara de filamento - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

T8GP60BF

Ref.Sonepar

243786

EAN

8436049267319

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

9...9 W

Tipo de tensión:

CA

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Tipo de casquillo:

G13

Longitud:

600 mm

Designación de lámpara:

T8

Un producto de THREELINE

Descubra la serie THREELINE