TOP CABLE - Cable FLEXTEL 120 ES05VV-F 30G1mm² (Bobina)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 1 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 30
Aislamiento del núcleo - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
0130001.
Ref.Sonepar
TOPC0130001.
EAN
8428722001518
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
1 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
30
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
19.4 mm
Tensión nominal U0:
300 V
Tensión nominal U:
500 V
Peso:
501 kg/km
Un producto de TOP CABLE
Descubra la serie TOP CABLE