TOP CABLE - Cable FLEXTEL 120 ES05VV-F 7G1mm² (Bobina)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 1 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 7
Aislamiento del núcleo - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
0107001.
Ref.Sonepar
TOPC0107001.
EAN
8428722000931
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
1 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
7
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
9.5 mm
Tensión nominal U0:
300 V
Tensión nominal U:
500 V
Peso:
142 kg/km
Un producto de TOP CABLE
Descubra la serie TOP CABLE