TOP CABLE - Cable FLEXTEL 120 ES05VV-F 8G1mm² (Rollo)

Top Cable, S.A.
CopiarCopiar
TOP CABLE - Cable FLEXTEL 120 ES05VV-F 8G1mm² (Rollo)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 1 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 8

  • Aislamiento del núcleo - Policloruro de vinilo (PVC)

Packaging

  • 100 metro

Referencia del fabricante

0108001.R100

Ref.Sonepar

TOPC0108001.R100

EAN

8428722070057

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

1 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

8

Aislamiento del núcleo:

Policloruro de vinilo (PVC)

Color cubierta:

Negro

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Eca

Diámetro exterior aprox.:

10.5 mm

Tensión nominal U0:

300 V

Tensión nominal U:

500 V

Peso:

164 kg/km

Cable FLEXTEL 120 ES05VV-F 8G1mm2 en Rollo. Apto para servicios móviles. Adecuado para la interconexión de partes de máquinas usadas para la fabricación, incluidas máquinas herramientas, cuando no sea necesaria una especial resistencia al aceite mineral. La instalación de este cable está prevista para el interior de edificaciones. Se recomienda su instalación en conductos cuando no sea necesario su movimiento en uso. No previsto para colocación enterrada. Aislamiento: PVC. La identificación normalizada, es la siguiente: 6 o más conductores: Negros numerados + Amarillo/Verde. Cubierta: PVC flexible, de color negro o gris.

Un producto de TOP CABLE

Descubra la serie TOP CABLE