TOP CABLE - Cable POWERFLEX RV-K 1x35mm² (Bobina)

Top Cable, S.A.
CopiarCopiar
TOP CABLE - Cable POWERFLEX RV-K 1x35mm² (Bobina)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 35 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 1

  • Aislamiento del núcleo - Policloruro de vinilo (PVC)

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

3301035.

Ref.Sonepar

TOPC3301035.

EAN

8428722017236

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

35 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

1

Aislamiento del núcleo:

Policloruro de vinilo (PVC)

Especificación material funda externa:

Polietileno reticulado (XLPE)

Color cubierta:

Negro

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Eca

Diámetro exterior aprox.:

11.6 mm

Tensión nominal U0:

600 V

Tensión nominal U:

1000 V

Peso:

365 kg/km

Cable POWERFLEX RV-K 1x35mm2 en Bobina. El cable flexible universal para la transmisión de potencia POWERFLEX RV-K de Baja Tensión 0,6/1kV es adecuado para todos los tipos de conexiones industriales de baja tensión, en redes urbanas, en instalaciones en edificios, etc. La alta flexibilidad de este cable eléctrico facilita substancialmente el proceso de instalación y, en consecuencia, es particularmente adecuado en trazados difíciles. Este cable de baja tensión puede ser enterrado o instalado en un tubo, así como a la intemperie, sin requerir protección adicional. Finalmente, el cable Powerflex RV-K soporta entornos húmedos incluyendo la total inmersión en agua. Conductor: Cobre electrolítico, clase 5 (flexible) según UNE/EN 60228. Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE). Cubierta: PVC flexible, de color negro.

Un producto de TOP CABLE

Descubra la serie TOP CABLE