TOP CABLE - Cable POWERFLEX RV-K 4G6mm² (Rollo)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 6 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 4
Packaging
100 metro
Huella de carbono del producto
2153 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
3304006GR100
Ref.Sonepar
120088
EAN
8428722060683
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
6 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
4
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Especificación material funda externa:
Polietileno reticulado (XLPE)
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
13.4 mm
Tensión nominal U0:
600 V
Tensión nominal U:
1000 V
Peso:
332 kg/km
Un producto de TOP CABLE
Descubra la serie TOP CABLE


