TOP CABLE - Cable POWERFLEX RV-K 5G2,5mm² (Rollo)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 2.5 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 5
Packaging
100 metro
Huella de carbono del producto
2153 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
3305002MR100
Ref.Sonepar
TOPC3305002MR100
EAN
8428722060713
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
2.5 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
5
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Especificación material funda externa:
Polietileno reticulado (XLPE)
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
11.8 mm
Tensión nominal U0:
600 V
Tensión nominal U:
1000 V
Peso:
213 kg/km
Un producto de TOP CABLE
Descubra la serie TOP CABLE


