TOP CABLE - Cable POWERHARD M RVMV 3G1,5mm² (Bobina)

Top Cable, S.A.
CopiarCopiar
TOP CABLE - Cable POWERHARD M RVMV 3G1,5mm² (Bobina)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 1.5 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 3

Packaging

  • 1 metro

Huella de carbono del producto

1479 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0603001M

Ref.Sonepar

TOPC0603001M

EAN

8428722004861

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

1.5 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

3

Especificación aislamiento de núcleo:

Polietileno reticulado (XLPE)

Apantallamiento:

no

Material funda exterior:

Policloruro de vinilo (PVC)

Especificación material funda externa:

Otros

Color cubierta:

Negro

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Eca

Diámetro exterior aprox.:

12 mm

Tensión nominal U0:

600 V

Tensión nominal U:

1000 V

Peso:

280 kg/km

Cable POWERHARD MACHO RVMV 3G1,5mm2 en Bobina. Cable POWERHARD M RVMV-K y VVMV-K es especialmente adecuado para instalaciones fijas en locales con riesgo de incendio y explosión. Su instalación es altamente recomendada en estaciones de servicio, plantas petroquímicas, almacenes de productos inflamables, etc. Igualmente puede ser usado en instalaciones como plantas de producción servicios agrícolas, iluminación de calles y en general en todas las instalaciones donde el cable esté sujeto a riesgo de agresión mecánica.

Un producto de TOP CABLE

Descubra la serie TOP CABLE