TOP CABLE - CABLE POWERHARD RV 1x185mm2 ALUMINIO BOBINA

Top Cable, S.A.
CopiarCopiar
TOP CABLE - CABLE POWERHARD RV 1x185mm2 ALUMINIO BOBINA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Aluminio

  • Sección del conductor - 185 mm²

  • Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos

  • Número de núcleos - 1

  • Especificación aislamiento de núcleo - Polietileno reticulado (XLPE)

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

4101185.

Ref.Sonepar

TOPC4101185.

EAN

8428722076592

Material del conductor:

Aluminio

Sección del conductor:

185 mm²

Categoría conductor:

Clase 2 = rígido de varios hilos

Número de núcleos:

1

Especificación aislamiento de núcleo:

Polietileno reticulado (XLPE)

Material funda exterior:

Policloruro de vinilo (PVC)

Color cubierta:

Negro

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Eca

Diámetro exterior aprox.:

22.2 mm

Tensión nominal U0:

600 V

Tensión nominal U:

1000 V

Peso:

735 kg/km

Cable POWERHARD RV 1x185mm2 aluminio en Bobina. Cable POWERHARD RV. El cable POWERHARD U-1000 R2V para distribución de energía es adecuado para todos los tipos de conexiones de baja tensión, en plantas industriales, redes urbanas, instalaciones en edificios, etc. Este cable eléctrico puede ser instalado en el exterior, en conductos e incluso inmerso en agua. Se recomienda en instalaciones de configuración simple donde no se requiera un cable flexible. Conductor Cobre electrolítico, clase 1 (hasta 4 mm2) o clase 2 (desde 6 mm2) según EN 60228. Cubierta PVC de color negro.

Un producto de TOP CABLE

Descubra la serie TOP CABLE