TOP CABLE - Cable SCREENFLEX LIYCY/VC4V-K 3G1,5mm² (Bobina) - 0203001M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 1.5 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 3
Packaging
1 metro
Huella de carbono del producto
1117 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
0203001M
Ref.Sonepar
TOPC0203001M
EAN
8428722002058
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
1.5 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
3
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Apantallamiento:
sí
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
8 mm
Tensión nominal U0:
300 V
Tensión nominal U:
500 V
Peso:
92.9 kg/km
Un producto de TOP CABLE
Descubra la serie TOP CABLE


